text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/41-B Extractor universal externo/interno de 3 brazos 450mm ancho de boca 200mm profundidad de boca

Numéro d'article 1P867529
Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 10
Longitud de rosca (mm) 360
Número de ganchos 3
Brazos reversibles

Spécifications

Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 10
Longitud de rosca (mm) 360
Número de ganchos 3
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 200
Anchura de la pata de gancho (mm) 36
Profundidad de la pata de gancho (mm) 28
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm) 6.5
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm) ['0.000', '530.000']
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 450
Marca Gedore
Código de producto 82055980
Model 1.07/41-B

La description

También es adecuado para extraer pesadas ruedas de poleas de correas trapezoidales de varias etapas, volantes, ruedas dentadas, etc., Los pasadores se utilizan para bloquear los brazos a 120 grados entre sí en el cubo, Patas rígidas forjadas de una sola pieza, Freno de la pata - evita el deslizamiento involuntario de la pata. La pata se puede deslizar a lo largo del travesaño pulsando un botón, Invirtiendo las patas, esta herramienta se puede utilizar como extractor interno o externo, Actualizable con husillo hidráulico (ver tabla), Este extractor también se puede utilizar con la ayuda hidráulica nº 1.50 sin necesidad de casquillo reductor, A petición, este extractor también está disponible con más patas y extensible hasta 6 brazos, El travesaño se puede combinar con otros diseños y longitudes de husillo/gancho del kit de construcción de extractores GEDORE.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1P867529
EAN 4036976126013
UBB 500642657265
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 2546531
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.