text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/4 Extractor universal externo/interno de 3 brazos 450mm ancho de boca 200mm profundidad de boca

Artículo No. 7B062081
Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 10
Longitud de rosca (mm) 360
Número de ganchos 3
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 200

Especificaciones

Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 10
Longitud de rosca (mm) 360
Número de ganchos 3
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 200
Anchura de la pata de gancho (mm) 36
Profundidad de la pata de gancho (mm) 28
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm) 6.5
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm) ['0.000', '530.000']
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 450
Marca Gedore
Model 1.07/4

Números de artículo

Artículo No. 7B062081
EAN 4036976104318
UBB 500642654452
UNSPSC 27111712
Artículo del fabricante nr 8002440
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.