Extractores de dos & tres brazos
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
4O860325
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
Gedore 1.07/3 Extractor universal externo/interno 3 brazos 250mm ancho de boca 200mm profundidad de boca
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
4O860325
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
7.5
Longitud de rosca (mm)
280
Número de ganchos
3
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
200
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
7.5
Longitud de rosca (mm)
280
Número de ganchos
3
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
200
Anchura de la pata de gancho (mm)
36
Profundidad de la pata de gancho (mm)
28
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
6.5
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm)
['0.000', '400.000']
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
250
Marca
Gedore
Codigo SA
82055980
Model
1.07/3
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4O860325
EAN
4036976111408
UBB
500642654296
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
1541757