text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/3-E Extractor rápido externo/interno 3 brazos 250mm ancho de boca 200mm profundidad de boca

Artículo No. 4K772388
Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 7.5
Longitud de rosca (mm) 280
Número de ganchos 3
Brazos reversibles

Especificaciones

Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 7.5
Longitud de rosca (mm) 280
Número de ganchos 3
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 200
Anchura de la pata de gancho (mm) 36
Profundidad de la pata de gancho (mm) 28
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm) 6.5
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm) ['0.000', '400.000']
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 250
Con ajuste rápido
Marca Gedore
Model 1.07/3-E

Descripción

Mediante la inversión de las patas, esta herramienta se puede utilizar como extractor interno o externo, Actualizable con husillo hidráulico (ver tabla), Gancho forjado al rojo vivo, Ganchos autoportantes con perfil en T para una conexión en forma, Ajuste rápido patentado para un ajuste y reajuste sencillo y seguro - sin necesidad de herramientas, Superficie del husillo nitrocarburizada, resistente al desgaste y a la corrosión, el husillo se mantiene liso y limpio - sin necesidad de engrasar o aceitar, El travesaño se puede combinar con otros diseños y longitudes de husillo/gancho del kit de construcción de extractores GEDORE.

Números de artículo

Artículo No. 4K772388
EAN 4036976112467
UBB 500642658826
UNSPSC 27111712
Artículo del fabricante nr 1554751
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.