text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/2A Extractor universal externo/interno de 3 brazos 200 mm de ancho de boca 150 mm de profundidad de boca

Artikelnummer 8K843227
Diseño Otro
Fuerza de tracción máx. (N) 5
Longitud de rosca (mm) 210
Número de ganchos 3
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 150

Spezifikationen

Diseño Otro
Fuerza de tracción máx. (N) 5
Longitud de rosca (mm) 210
Número de ganchos 3
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 150
Anchura de la pata de gancho (mm) 30
Profundidad de la pata de gancho (mm) 18
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm) 3.5
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm) ['0.000', '260.000']
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 200
Marca Gedore
Codigo SA 82055980
Model 1.07/2A

Artikelnummern

Artikelnummer 8K843227
EAN 4036976103892
UBB 500642654031
UNSPSC 27111712
Hersteller Artikel Nr 8114240
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.