Extractores de dos & tres brazos
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
6D417735
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
Gedore 1.07/21-B Extractor universal externo/interno de 3 brazos 160mm ancho de boca 150mm profundidad de boca
Añadir catálogo
Artículo No.
6D417735
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
5
Longitud de rosca (mm)
210
Número de ganchos
3
Brazos reversibles
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
5
Longitud de rosca (mm)
210
Número de ganchos
3
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
150
Anchura de la pata de gancho (mm)
30
Profundidad de la pata de gancho (mm)
24
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
3.5
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm)
['0.000', '220.000']
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
160
Marca
Gedore
Model
1.07/21-B
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Patas rígidas forjadas de una sola pieza, Freno de la pata - evita el deslizamiento involuntario de la pata. La pata se puede deslizar a lo largo del travesaño con sólo pulsar un botón, Al invertir las patas, esta herramienta se puede utilizar como extractor interno o externo, Las patas adicionales o de repuesto aumentan la versatilidad, Actualizable con husillo hidráulico (ver tabla), Actualizable con husillo hidráulico (ver tabla)
Números de artículo
Artículo No.
6D417735
EAN
4036976121605
UBB
500642656010
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
1957961