text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/2 Extractor universal externo/interno de 3 brazos 160mm ancho de boca 150mm profundidad de boca

Artículo No. 8V530568
Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 5
Longitud de rosca (mm) 210
Número de ganchos 3
Brazos reversibles

Especificaciones

Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 5
Longitud de rosca (mm) 210
Número de ganchos 3
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 150
Anchura de la pata de gancho (mm) 30
Profundidad de la pata de gancho (mm) 18
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm) 3.5
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm) ['0.000', '220.000']
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 160
Marca Gedore
Model 1.07/2

Descripción

Invirtiendo las patas, esta herramienta se puede utilizar como extractor interno o externo, Las patas adicionales o de repuesto aumentan la versatilidad, Actualizable con husillo hidráulico (ver tabla), Gancho de extracción con unión atornillada probada para una conexión por fricción, Se puede utilizar como extractor externo e interno cambiando la posición de los ganchos, Superficie del husillo nitrocarburizada, resistente al desgaste y a la corrosión, el husillo se mantiene liso y limpio - no es necesario engrasarlo ni aceitarlo, El travesaño puede combinarse con otros diseños y longitudes de husillo/gancho del kit de construcción de extractores GEDORE, Ganchos intercambiables disponibles para varias profundidades de sujeción

Números de artículo

Artículo No. 8V530568
EAN 4036976103885
UBB 500642653876
UNSPSC 27111712
Artículo del fabricante nr 8114160
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.