Extractores de dos & tres brazos
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
6A278021
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
Gedore 1.07/2-E Extractor rápido externo/interno de 3 brazos 160 mm de ancho de boca 150 mm de profundidad de boca
Añadir catálogo
Artículo No.
6A278021
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
5
Longitud de rosca (mm)
210
Número de ganchos
3
Brazos reversibles
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
5
Longitud de rosca (mm)
210
Número de ganchos
3
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
150
Anchura de la pata de gancho (mm)
30
Profundidad de la pata de gancho (mm)
18
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
3.5
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm)
['0.000', '220.000']
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
160
Con ajuste rápido
Sí
Marca
Gedore
Model
1.07/2-E
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Mediante la inversión de las patas, esta herramienta se puede utilizar como extractor interno o externo, Actualizable con husillo hidráulico (ver tabla), Gancho forjado al rojo vivo, Ganchos autoportantes con perfil en T para una conexión en forma, Ajuste rápido patentado para un ajuste y reajuste sencillo y seguro - sin necesidad de herramientas, Se puede utilizar como extractor interno cambiando la posición de los ganchos, Superficie del husillo nitrocarburizada, resistente al desgaste y a la corrosión, el husillo permanece liso y limpio - no es necesario engrasarlo ni aceitarlo, El travesaño se puede combinar con otros diseños y longitudes de husillo/gancho del kit de construcción de extractores GEDORE.
Números de artículo
Artículo No.
6A278021
EAN
4036976106428
UBB
500642658412
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
1227335