text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/1A1-B Extractor universal externo/interno de 3 brazos 130mm ancho de boca 100mm profundidad de boca

Artículo No. 8L425842
Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 3
Longitud de rosca (mm) 140
Número de ganchos 3
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 100

Especificaciones

Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 3
Longitud de rosca (mm) 140
Número de ganchos 3
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 100
Anchura de la pata de gancho (mm) 22
Profundidad de la pata de gancho (mm) 15
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm) 3
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm) ['0.000', '180.000']
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 130
Marca Gedore
Codigo SA 82055980
Model 1.07/1A1-B

Números de artículo

Artículo No. 8L425842
EAN 4036976121599
UBB 500642655855
UNSPSC 27111712
Artículo del fabricante nr 1957953
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.