text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/1A Univerzálny sťahovák vonkajší/vnútorný 3-ramenný 130 mm šírka čeľustí 100 mm hĺbka čeľustí

Položka č. 2Y827637
Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 3
Dĺžka závitu (mm) 140
Počet hákov 3
Obojstranné ramená Áno

technické údaje

Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 3
Dĺžka závitu (mm) 140
Počet hákov 3
Obojstranné ramená Áno
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 100
Šírka hákovej pätky (mm) 22
Hĺbka hákovej pätky (mm) 12
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm) 3
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm) ['0.000', '180.000']
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm) 130
Značka Gedore
Model 1.07/1A

Popis

Invirtiendo las patas, esta herramienta se puede utilizar como extractor interno o externo, Las patas adicionales o de repuesto aumentan la versatilidad, Actualizable con husillo hidráulico (ver tabla), Gancho de extracción con unión atornillada probada para una conexión por fricción, Se puede utilizar como extractor externo e interno cambiando la posición de los ganchos, Superficie del husillo nitrocarburizada, resistente al desgaste y a la corrosión, el husillo se mantiene liso y limpio - no es necesario engrasarlo ni aceitarlo, El travesaño puede combinarse con otros diseños y longitudes de husillo/gancho del kit de construcción de extractores GEDORE, Ganchos intercambiables disponibles para varias profundidades de sujeción

Čísla materiálu

Položka č. 2Y827637
EAN 4036976103878
UBB 500642653611
UNSPSC 27111712
Číslo materiálu výrobcu 8114080
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.