Extractores de dos & tres brazos
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
2B618103
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
Gedore 1.07/11-B Extractor universal externo/interno 3 brazos 90mm ancho de boca 100mm profundidad de boca
Añadir catálogo
Artículo No.
2B618103
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
3
Longitud de rosca (mm)
140
Número de ganchos
3
Brazos reversibles
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
3
Longitud de rosca (mm)
140
Número de ganchos
3
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
100
Anchura de la pata de gancho (mm)
22
Profundidad de la pata de gancho (mm)
15
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
3
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm)
['0.000', '140.000']
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
90
Marca
Gedore
Model
1.07/11-B
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Patas rígidas forjadas de una sola pieza, Freno de la pata - evita el deslizamiento involuntario de la pata. La pata se puede deslizar a lo largo del travesaño con sólo pulsar un botón, Al invertir las patas, esta herramienta se puede utilizar como extractor interno o externo, Las patas adicionales o de repuesto aumentan la versatilidad, Actualizable con husillo hidráulico (ver tabla), Actualizable con husillo hidráulico (ver tabla)
Números de artículo
Artículo No.
2B618103
EAN
4036976121582
UBB
500642655699
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
1957945