Extractores de dos & tres brazos
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
3E597711
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
Gedore 1.06/S2A-E Extractor rápido externo de 2 brazos 200 mm de ancho de boca 150 mm de profundidad de boca
Añadir catálogo
Artículo No.
3E597711
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
5
Longitud de rosca (mm)
210
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
150
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
5
Longitud de rosca (mm)
210
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
150
Anchura de la pata de gancho (mm)
40
Profundidad de la pata de gancho (mm)
7
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
5
División de la escala
Sí
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
200
Con ajuste rápido
Sí
Marca
Gedore
Codigo SA
82055980
Model
1.06/S2A-E
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3E597711
EAN
4036976123487
UBB
500642646466
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
2015730