Extractores de dos & tres brazos
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
3I861598
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
Gedore 1.06/S2-E Extractor rápido externo de 2 brazos 160 mm de ancho de boca 150 mm de profundidad de boca
Añadir catálogo
Artículo No.
3I861598
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
5
Longitud de rosca (mm)
210
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
5
Longitud de rosca (mm)
210
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
150
Anchura de la pata de gancho (mm)
40
Profundidad de la pata de gancho (mm)
7
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
5
División de la escala
Sí
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
160
Con ajuste rápido
Sí
Marca
Gedore
Model
1.06/S2-E
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Especialmente adecuado para lugares de difícil acceso, Escala para un ajuste uniforme de las patas del extractor. Permite una tracción centrada, con una aplicación optimizada de la fuerza, incluso cuando se requieren fuerzas de tracción extremadamente altas, Patas de liberación rápida para una instalación y ajuste rápidos y sencillos, Patas de liberación rápida para una instalación y ajuste rápidos y sencillos
Números de artículo
Artículo No.
3I861598
EAN
4036976123470
UBB
500642646201
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
2015722