text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/S1A-E Extractor rápido externo de 2 brazos 140 mm de ancho de boca 100 mm de profundidad de boca

Artículo No. 5F933820
Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 2.5
Longitud de rosca (mm) 140
Número de ganchos 2
Brazos reversibles

Especificaciones

Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 2.5
Longitud de rosca (mm) 140
Número de ganchos 2
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 100
Anchura de la pata de gancho (mm) 29.8
Profundidad de la pata de gancho (mm) 7.5
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm) 3.7
División de la escala
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 140
Con ajuste rápido
Marca Gedore
Model 1.06/S1A-E

Descripción

Especialmente adecuado para lugares de difícil acceso, Escala para un ajuste uniforme de las patas del extractor. Permite una tracción centrada, con una aplicación optimizada de la fuerza, incluso cuando se requieren fuerzas de tracción extremadamente altas, Patas de liberación rápida para una instalación y ajuste rápidos y sencillos, Patas de liberación rápida para una instalación y ajuste rápidos y sencillos

Números de artículo

Artículo No. 5F933820
EAN 4036976123463
UBB 500642646045
UNSPSC 27111712
Artículo del fabricante nr 2015714
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.