Accesorios de extractores
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
Grapas y extractores
Extractores
Accesorios de extractores
6Z727145
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
Gedore 1.06/HSP2 Husillo hidráulico de presión 420mm Longitud
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
6Z727145
Tipo de accesorios/componentes
Husillo hidráulico
Accesorios
Sí
Pieza
Sí
Model
1.06/HSP2
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tipo de accesorios/componentes
Husillo hidráulico
Accesorios
Sí
Pieza
Sí
Model
1.06/HSP2
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Ajustado para una presión de 10 t, 12 t o 15 t, La pieza de presión puede sustituirse por una punta y alargarse, según sea necesario., El husillo de presión pequeño está asegurado con un seguro desenroscable para impedir cualquier retirada accidental., El husillo de presión pequeño está asegurado con un seguro desenroscable para impedir cualquier retirada accidental, Preparación para el uso: 1. Antes de utilizarlo, compruebe si el husillo de presión está suficientemente enroscado fuera de la tapa, de modo que la almohadilla de presión se encuentre en la posición inicial en el cilindro hidráulico., 2. Desenrosque la tapa del cuerpo del husillo. Para ello, afloje primero el tornillo prisionero., 3. Atornille el cuerpo del husillo desde abajo en la pieza transversal del extractor hasta que el cuerpo sobresalga aprox. 60 mm de la pieza transversal., 4. Atornille la caperuza en el cuerpo del husillo hasta el tope y, a continuación, fíjela en su posición girando el tornillo prisionero., Uso y manejo: p. ej. HSP3, 5. Coloque el cuerpo del extractor y del husillo de pretensión con la llave SW 41, 6. Atornille el husillo de presión SW 17 en la caperuza. Se utiliza el sistema hidráulico. La carrera de la pieza de presión en el cilindro hidráulico es de máx. 12 mm. La pieza de presión liberada hidráulicamente puede retirarse completamente girando el cuerpo del husillo con la caperuza SW 41., 7. después del uso, el husillo de presión SW 17 se vuelve a girar a su posición inicial y la pieza de presión se presiona en el cilindro hidráulico.
Números de artículo
Artículo No.
6Z727145
EAN
4036976104042
UBB
500642644065
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
8116290