Accesorios de extractores
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
Grapas y extractores
Extractores
Accesorios de extractores
5A199411
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
Gedore 1.06/HSP1 Husillo hidráulico de presión 350mm Longitud
Añadir catálogo
Artículo No.
5A199411
Tipo de accesorios/componentes
Husillo hidráulico
Accesorios
Sí
Pieza
Sí
Marca
Gedore
Model
1.06/HSP1
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tipo de accesorios/componentes
Husillo hidráulico
Accesorios
Sí
Pieza
Sí
Marca
Gedore
Model
1.06/HSP1
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Preparado para una presión de 10 t, 12 t o 15 t, La pieza de presión puede sustituirse por una punta y alargarse, según sea necesario., El pequeño husillo de presión está asegurado con un cierre desenroscable para impedir cualquier retirada accidental., El pequeño husillo de presión está asegurado con un cierre desenroscable para impedir cualquier retirada accidental, Preparación para el uso: 1. Antes de utilizarlo, compruebe si el husillo de presión está suficientemente enroscado fuera de la tapa, de modo que la almohadilla de presión se encuentre en la posición inicial en el cilindro hidráulico., 2. Desenrosque la tapa del cuerpo del husillo. Para ello, afloje primero el tornillo prisionero., 3. Atornille el cuerpo del husillo desde abajo en la pieza transversal del extractor hasta que el cuerpo sobresalga aprox. 60 mm de la pieza transversal., 4. Atornille la caperuza en el cuerpo del husillo hasta el tope y, a continuación, fíjela en su posición girando el tornillo prisionero., Uso y manejo: p. ej. HSP3, 5. Coloque el cuerpo del extractor y del husillo de pretensión con la llave SW 41, 6. Atornille el husillo de presión SW 17 en la caperuza. Se utiliza el sistema hidráulico. La carrera de la pieza de presión en el cilindro hidráulico es de máx. 12 mm. La pieza de presión liberada hidráulicamente puede retirarse completamente girando el cuerpo del husillo con la caperuza SW 41., 7. después del uso, el husillo de presión SW 17 se vuelve a girar a su posición inicial y la pieza de presión se presiona en el cilindro hidráulico.
Números de artículo
Artículo No.
5A199411
EAN
4036976104035
UBB
500642643802
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
8116100