text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Gedore 1.06/4-5 Extractor universal externo/interno de 2 brazos 520 mm de ancho de boca 500 mm de profundidad de boca

Numer artykułu 9N501689
Diseño Extractor de cubo de rueda
Ancho de llave (mm) 36
Fuerza de tracción máx. (N) 10
Longitud de rosca (mm) 310
Número de ganchos 2
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción

Specyfikacje

Diseño Extractor de cubo de rueda
Ancho de llave (mm) 36
Fuerza de tracción máx. (N) 10
Longitud de rosca (mm) 310
Número de ganchos 2
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 500
Anchura de la pata de gancho (mm) 36
Profundidad de la pata de gancho (mm) 28
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm) 6.5
División de la escala
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm) ['0.000', '600.000']
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 520
Marca Gedore
Codigo SA 82055980
Model 1.06/4-5

Numery artykułów

Numer artykułu 9N501689
EAN 4036976103731
UBB 500642642085
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 8112460
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.