text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/3A-5 Extractor universal externo/interno de 2 brazos 350 mm de ancho de boca 500 mm de profundidad de boca

Artículo No. 1N628154
Diseño Extractor de cubo de rueda
Ancho de llave (mm) 27
Fuerza de tracción máx. (N) 7.5
Longitud de rosca (mm) 280
Número de ganchos 2

Especificaciones

Diseño Extractor de cubo de rueda
Ancho de llave (mm) 27
Fuerza de tracción máx. (N) 7.5
Longitud de rosca (mm) 280
Número de ganchos 2
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 500
Anchura de la pata de gancho (mm) 36
Profundidad de la pata de gancho (mm) 28
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm) 6.5
División de la escala
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm) ['0.000', '420.000']
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 350
Marca Gedore
Codigo SA 82055980
Model 1.06/3A-5

Descripción

Escala para un ajuste uniforme de las patas del extractor. Permite una tracción centrada, con una aplicación optimizada de la fuerza, incluso cuando se requieren fuerzas de tracción extremadamente altas, Patas extendidas, Al invertir las patas, esta herramienta puede utilizarse como extractor interno o externo, Las patas adicionales o de repuesto aumentan la versatilidad, Actualizable con husillo hidráulico (ver tabla), Actualizable con husillo hidráulico (ver tabla)

Números de artículo

Artículo No. 1N628154
EAN 4036976103724
UBB 500642641418
UNSPSC 27111712
Artículo del fabricante nr 8112380
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.