text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/3A-4 Extractor universal externo/interno de 2 brazos 350 mm de ancho de boca 400 mm de profundidad de boca

Artículo No. 9R311097
Diseño Extractor de cubo de rueda
Ancho de llave (mm) 27
Fuerza de tracción máx. (N) 7.5
Longitud de rosca (mm) 280
Número de ganchos 2

Especificaciones

Diseño Extractor de cubo de rueda
Ancho de llave (mm) 27
Fuerza de tracción máx. (N) 7.5
Longitud de rosca (mm) 280
Número de ganchos 2
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 400
Anchura de la pata de gancho (mm) 36
Profundidad de la pata de gancho (mm) 28
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm) 6.5
División de la escala
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm) ['0.000', '420.000']
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 350
Marca Gedore
Model 1.06/3A-4

Descripción

Escala para un ajuste uniforme de las patas del extractor. Permite una tracción centrada, con una aplicación optimizada de la fuerza, incluso cuando se requieren fuerzas de tracción extremadamente altas, Patas extendidas, Al invertir las patas, esta herramienta puede utilizarse como extractor interno o externo, Las patas adicionales o de repuesto aumentan la versatilidad, Actualizable con husillo hidráulico (ver tabla), Actualizable con husillo hidráulico (ver tabla)

Números de artículo

Artículo No. 9R311097
EAN 4036976103472
UBB 500642641251
UNSPSC 27111712
Artículo del fabricante nr 8109160
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.