Extractores de dos & tres brazos
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
2N870851
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
Gedore 1.06/31-B Extractor universal externo/interno de 2 brazos 250mm ancho de boca 200mm profundidad de boca
Añadir catálogo
Artículo No.
2N870851
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
7.5
Longitud de rosca (mm)
280
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
7.5
Longitud de rosca (mm)
280
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
200
Anchura de la pata de gancho (mm)
32
Profundidad de la pata de gancho (mm)
32
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
5
División de la escala
Sí
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm)
['0.000', '340.000']
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
250
Marca
Gedore
Model
1.06/31-B
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Patas rígidas forjadas de una sola pieza, Freno de la pata - evita el deslizamiento involuntario de la pata. La pata se puede deslizar a lo largo del travesaño pulsando un botón, Escala para un ajuste uniforme de las patas del extractor. Permite la extracción centrada, con aplicación optimizada de la fuerza, incluso cuando se requieren fuerzas de extracción extremadamente altas, Al invertir las patas, esta herramienta puede utilizarse como extractor interno o externo, Las patas adicionales o de repuesto aumentan la versatilidad, Actualizable con husillo hidráulico (véase la tabla)
Números de artículo
Artículo No.
2N870851
EAN
4036976120912
UBB
500642638042
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
1956388