text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/3-E Extractor rápido externo/interno de 2 brazos 250 mm de ancho de boca 200 mm de profundidad de boca

Artículo No. 9Q613727
Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 7.5
Longitud de rosca (mm) 280
Número de ganchos 2
Brazos reversibles

Especificaciones

Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 7.5
Longitud de rosca (mm) 280
Número de ganchos 2
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 200
Anchura de la pata de gancho (mm) 36
Profundidad de la pata de gancho (mm) 28
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm) 6.5
División de la escala
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm) ['0.000', '330.000']
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 250
Con ajuste rápido
Marca Gedore
Model 1.06/3-E

Descripción

Fuerte patrón de forjado de caída, Escala para un ajuste uniforme de las patas del extractor. Permite una tracción centrada, con una aplicación optimizada de la fuerza, incluso cuando se requieren fuerzas de tracción extremadamente altas, Invirtiendo las patas, esta herramienta se puede utilizar como extractor interno o externo, Patas intercambiables para varios alcances de sujeción disponibles como accesorios, Patas de liberación rápida para una configuración y ajuste rápidos y sencillos, Actualizable con husillo hidráulico (ver tabla), Actualizable con husillo hidráulico (ver tabla)

Números de artículo

Artículo No. 9Q613727
EAN 4036976106299
UBB 500642643075
UNSPSC 27111712
Artículo del fabricante nr 1218980
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.