Extractores de dos & tres brazos
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
4O147538
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
Gedore 1.06/3-5 Extractor universal externo/interno de 2 brazos 250 mm de ancho de boca 500 mm de profundidad de boca
Añadir catálogo
Artículo No.
4O147538
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Ancho de llave (mm)
27
Fuerza de tracción máx. (N)
7.5
Longitud de rosca (mm)
280
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Ancho de llave (mm)
27
Fuerza de tracción máx. (N)
7.5
Longitud de rosca (mm)
280
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
500
Anchura de la pata de gancho (mm)
36
Profundidad de la pata de gancho (mm)
28
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
6.5
División de la escala
Sí
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm)
['0.000', '330.000']
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
250
Marca
Gedore
Codigo SA
82055980
Model
1.06/3-5
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4O147538
EAN
4036976103496
UBB
500642640832
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
8109320