text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/3-4 Extractor universal externo/interno de 2 brazos 250 mm de ancho de boca 400 mm de profundidad de boca

Artículo No. 0N108667
Diseño Extractor de cubo de rueda
Ancho de llave (mm) 27
Fuerza de tracción máx. (N) 7.5
Longitud de rosca (mm) 280
Número de ganchos 2
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción

Especificaciones

Diseño Extractor de cubo de rueda
Ancho de llave (mm) 27
Fuerza de tracción máx. (N) 7.5
Longitud de rosca (mm) 280
Número de ganchos 2
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 400
Anchura de la pata de gancho (mm) 36
Profundidad de la pata de gancho (mm) 28
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm) 6.5
División de la escala
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm) ['0.000', '330.000']
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 250
Marca Gedore
Codigo SA 82055980
Model 1.06/3-4

Números de artículo

Artículo No. 0N108667
EAN 4036976103465
UBB 500642640675
UNSPSC 27111712
Artículo del fabricante nr 8109080
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.