Extractores de dos & tres brazos
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
6Y968515
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
Gedore 1.06/2A-E Extractor rápido externo/interno de 2 brazos 200 mm de ancho de boca 150 mm de profundidad de boca
Añadir catálogo
Artículo No.
6Y968515
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
5
Longitud de rosca (mm)
210
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
5
Longitud de rosca (mm)
210
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
150
Anchura de la pata de gancho (mm)
30
Profundidad de la pata de gancho (mm)
18
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
3.5
División de la escala
Sí
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm)
['0.000', '260.000']
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
200
Con ajuste rápido
Sí
Marca
Gedore
Model
1.06/2A-E
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Fuerte patrón de forjado de caída, Escala para un ajuste uniforme de las patas del extractor. Permite una tracción centrada, con una aplicación optimizada de la fuerza, incluso cuando se requieren fuerzas de tracción extremadamente altas, Invirtiendo las patas, esta herramienta se puede utilizar como extractor interno o externo, Patas intercambiables para varios alcances de sujeción disponibles como accesorios, Patas de liberación rápida para una configuración y ajuste rápidos y sencillos, Actualizable con husillo hidráulico (ver tabla), Actualizable con husillo hidráulico (ver tabla)
Números de artículo
Artículo No.
6Y968515
EAN
4036976106282
UBB
500642642812
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
1217720