text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/2 Extractor universal externo/interno de 2 brazos 160 mm de ancho de boca 150 mm de profundidad de boca

Artículo No. 1L831465
Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 5
Longitud de rosca (mm) 210
Número de ganchos 2
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 150

Especificaciones

Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 5
Longitud de rosca (mm) 210
Número de ganchos 2
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 150
Anchura de la pata de gancho (mm) 30
Profundidad de la pata de gancho (mm) 18
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm) 3.5
División de la escala
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm) ['0.000', '220.000']
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 160
Marca Gedore
Codigo SA 82055980
Model 1.06/2

Números de artículo

Artículo No. 1L831465
EAN 4036976104189
UBB 500642635808
UNSPSC 27111712
Artículo del fabricante nr 8000580
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.