Extractores de dos & tres brazos
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
0S414862
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
Gedore 1.06/2-E Extractor rápido externo/interno de 2 brazos 160 mm de ancho de boca 150 mm de profundidad de boca
Añadir catálogo
Artículo No.
0S414862
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
5
Longitud de rosca (mm)
210
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
150
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
5
Longitud de rosca (mm)
210
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
150
Anchura de la pata de gancho (mm)
30
Profundidad de la pata de gancho (mm)
18
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
3.5
División de la escala
Sí
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm)
['0.000', '220.000']
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
160
Con ajuste rápido
Sí
Marca
Gedore
Codigo SA
82055980
Model
1.06/2-E
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0S414862
EAN
4036976106275
UBB
500642642655
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
1216570