Extractores de dos & tres brazos
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
5E853940
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
Gedore 1.06/2-3 Extractor universal externo/interno de 2 brazos 160 mm de ancho de boca 300 mm de profundidad de boca
Añadir catálogo
Artículo No.
5E853940
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Ancho de llave (mm)
22
Fuerza de tracción máx. (N)
5
Longitud de rosca (mm)
210
Número de ganchos
2
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Ancho de llave (mm)
22
Fuerza de tracción máx. (N)
5
Longitud de rosca (mm)
210
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
300
Anchura de la pata de gancho (mm)
30
Profundidad de la pata de gancho (mm)
18
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
3.5
División de la escala
Sí
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm)
['0.000', '220.000']
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
160
Marca
Gedore
Model
1.06/2-3
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Escala para un ajuste uniforme de las patas del extractor. Permite una tracción centrada, con una aplicación optimizada de la fuerza, incluso cuando se requieren fuerzas de tracción extremadamente altas, Patas extendidas, Al invertir las patas, esta herramienta puede utilizarse como extractor interno o externo, Las patas adicionales o de repuesto aumentan la versatilidad, Actualizable con husillo hidráulico (ver tabla), Actualizable con husillo hidráulico (ver tabla)
Números de artículo
Artículo No.
5E853940
EAN
4036976103427
UBB
500642640006
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
8108510