text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/1A Extractor universal externo/interno de 2 brazos 130 mm de ancho de boca 100 mm de profundidad de boca

Artículo No. 0B482159
Diseño Otro
Fuerza de tracción máx. (N) 3
Longitud de rosca (mm) 140
Número de ganchos 2
Brazos reversibles

Especificaciones

Diseño Otro
Fuerza de tracción máx. (N) 3
Longitud de rosca (mm) 140
Número de ganchos 2
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 100
Anchura de la pata de gancho (mm) 22
Profundidad de la pata de gancho (mm) 12
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm) 3
División de la escala
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm) ['0.000', '180.000']
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 130
Marca Gedore
Model 1.06/1A

Descripción

Robusto diseño forjado, Escala para un ajuste uniforme de las patas del extractor. Permite una extracción centrada, con una aplicación optimizada de la fuerza, incluso cuando se requieren fuerzas de extracción extremadamente altas, Al invertir las patas, esta herramienta puede utilizarse como extractor interno o externo, Las patas adicionales o de repuesto aumentan la versatilidad, Actualizable con husillo hidráulico (ver tabla)

Números de artículo

Artículo No. 0B482159
EAN 4036976104172
UBB 500642636632
UNSPSC 27111712
Artículo del fabricante nr 8000310
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.