Extractores de dos & tres brazos
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
9L721780
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
Gedore 1.06/1A-2 Extractor universal externo/interno de 2 brazos 130mm ancho de boca 200mm profundidad de boca
Añadir catálogo
Artículo No.
9L721780
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Ancho de llave (mm)
17
Fuerza de tracción máx. (N)
3
Longitud de rosca (mm)
140
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Ancho de llave (mm)
17
Fuerza de tracción máx. (N)
3
Longitud de rosca (mm)
140
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
200
Anchura de la pata de gancho (mm)
22
Profundidad de la pata de gancho (mm)
12
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
3
División de la escala
Sí
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm)
['0.000', '180.000']
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
130
Marca
Gedore
Codigo SA
82055980
Model
1.06/1A-2
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9L721780
EAN
4036976103410
UBB
500642639867
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
8108430