Extractores de dos & tres brazos
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
4K989645
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
Gedore 1.06/11-B Extractor universal externo/interno de 2 brazos 100 mm de ancho de boca 100 mm de profundidad de boca
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
4K989645
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Ancho de llave (mm)
17
Fuerza de tracción máx. (N)
3
Longitud de rosca (mm)
140
Número de ganchos
2
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Ancho de llave (mm)
17
Fuerza de tracción máx. (N)
3
Longitud de rosca (mm)
140
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
100
Anchura de la pata de gancho (mm)
22
Profundidad de la pata de gancho (mm)
15
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
3
División de la escala
Sí
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm)
['0.000', '140.000']
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
100
Model
1.06/11-B
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Patas rígidas forjadas de una sola pieza, Freno de la pata - evita el deslizamiento involuntario de la pata. La pata se puede deslizar a lo largo del travesaño pulsando un botón, Escala para un ajuste uniforme de las patas del extractor. Permite la extracción centrada, con aplicación optimizada de la fuerza, incluso cuando se requieren fuerzas de extracción extremadamente altas, Al invertir las patas, esta herramienta puede utilizarse como extractor interno o externo, Las patas adicionales o de repuesto aumentan la versatilidad, Actualizable con husillo hidráulico (véase la tabla)
Números de artículo
Artículo No.
4K989645
EAN
4036976120875
UBB
500642636483
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
1956337