text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/1 Extractor universal externo/interno 2 brazos 90mm ancho de boca 100mm profundidad de boca

Artículo No. 6C796380
Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 3
Longitud de rosca (mm) 140
Número de ganchos 2
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 100

Especificaciones

Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 3
Longitud de rosca (mm) 140
Número de ganchos 2
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 100
Anchura de la pata de gancho (mm) 22
Profundidad de la pata de gancho (mm) 12
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm) 3
División de la escala
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm) ['0.000', '140.000']
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 90
Marca Gedore
Model 1.06/1

Números de artículo

Artículo No. 6C796380
EAN 4036976104165
UBB 500642635642
UNSPSC 27111712
Artículo del fabricante nr 8000230
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.