Belgicko
Francúzsko
Holandsko
Maďarsko
Alemania
Portugal
Poľsko
Reino Unido
Rumunsko
Slovensko
Italia
Česká Republika
Španielsko
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
Odvetvie
Odvetvie
Nákladné automobily, autobusy a prívesy
Výroba potravinárskych a mliečnych strojov
Agri
Polovodiče & Zdravotníctvo
Stavebnictví a konstrukce
Petrochemický priemysel
Wind
Ostatné priemyselné odvetvia
Riešenia
Fabory LOGIC
RFID
Váhy
Sety a sady
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC a inžinierstvo
Laboratórium
3D Portál
Školenie
Digitáne riešenie
Sortiment
Sortiment
Spojovací materiál
C-diely
Nástroje a PBM
Hlavní standard
Normy DIN
Normy ISO
Lubrinox
Majstri v spojovacích materiáloch
Široký sortiment
Oblasti na mieru
Sety pre spojovací materiál
Inovácia
Navštíviť nás internetový obchod
Objednávajte priamo cez náš webshop
0
0 Articulo
Continuar comprando
Realizar Pedido
Su cesta está vacía
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Extractores de dos & tres brazos
Todas las categorías
Elektronarzędzia
Elektryka
Elementy złączne
Hydraulika, pneumatyka & hydraulika
Mechanika pojazdowa & floty
Narzędzia do cięcia i wiercenia
Narzędzia pneumatyczne
Narzędzia ręczne
Produkty BHP
Przechowywanie & magazynowanie materiałów
Sprzęt spawalniczy, lutowniczy i gazowy
Szlifowanie & czyszczenie
Utrzymanie czystości & higiena
Środki chemiczne i taśmy
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
1E406019
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
Gedore 1.06/1-E Extractor rápido externo/interno de 2 brazos Anchura de boca 90mm Profundidad de boca 100mm
Añadir catálogo
Artículo No.
1E406019
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
3
Longitud de rosca (mm)
140
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
3
Longitud de rosca (mm)
140
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
100
Anchura de la pata de gancho (mm)
22
Profundidad de la pata de gancho (mm)
12
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
3
División de la escala
Sí
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm)
['0.000', '140.000']
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
90
Con ajuste rápido
Sí
Marca
Gedore
Model
1.06/1-E
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Fuerte patrón de forjado por caída, Escala para un ajuste uniforme de las patas del extractor. Permite la extracción centrada, con una aplicación optimizada de la fuerza, incluso cuando se requieren fuerzas de extracción extremadamente altas, Al invertir las patas, esta herramienta puede utilizarse como extractor interno o externo, Patas intercambiables para varios alcances de sujeción disponibles como accesorios, Patas de liberación rápida para una configuración y ajuste rápidos y sencillos, Actualizable con husillo hidráulico (ver tabla), Actualizable con husillo hidráulico (ver tabla)
Números de artículo
Artículo No.
1E406019
EAN
4036976106251
UBB
500642642242
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
1213830