Extractores de dos & tres brazos
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
3O727359
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
Gedore 1.04/HP3A-B Extractor universal externo/interno de 2 brazos 350 mm de ancho de boca 200 mm de profundidad de boca
Añadir catálogo
Artículo No.
3O727359
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Ancho de llave (mm)
27
Fuerza de tracción máx. (N)
15
Longitud de rosca (mm)
280
Número de ganchos
2
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Ancho de llave (mm)
27
Fuerza de tracción máx. (N)
15
Longitud de rosca (mm)
280
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
200
Anchura de la pata de gancho (mm)
36
Profundidad de la pata de gancho (mm)
32
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
5
División de la escala
Sí
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm)
['0.000', '420.000']
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
350
Marca
Gedore
Model
1.04/HP3A-B
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Patrón fuerte forjado en caída, Patas rígidas forjadas de una sola pieza, Freno de la pata - evita el deslizamiento involuntario de la pata. La pata se puede deslizar a lo largo del travesaño con sólo pulsar un botón, Al invertir las patas, esta herramienta se puede utilizar como extractor interno o externo, Escala para un ajuste uniforme de las patas del extractor. Permite la extracción centrada, con aplicación optimizada de la fuerza, incluso cuando se requieren fuerzas de extracción extremadamente altas, Actualizable con husillo hidráulico (ver tabla), Actualizable con husillo hidráulico
Números de artículo
Artículo No.
3O727359
EAN
4036976121797
UBB
500642634405
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
1981161