text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.04/HP2A Universele trekker Extern/Intern 2-Arm 200mm breedte bek 150mm diepte bek


Numero articolo 6V279730
Uitvoering Wielnaaftrekker
Sleutelwijdte (mm) 22
Max. trekkracht (N) 10
Schroefdraadlengte (mm) 210
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Confezionato per 1

Specifiche

Uitvoering Wielnaaftrekker
Sleutelwijdte (mm) 22
Max. trekkracht (N) 10
Schroefdraadlengte (mm) 210
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 150
Breedte van haakvoet (mm) 30
Diepte van haakvoet (mm) 18
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 3.5
Schaalindeling Ja
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['0.000', '260.000']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 200
Merk Gedore
Goederencode 82055980
Model 1.04/HP2A

Numeri di articolo

Numero articolo 6V279730
EAN 4036976113518
UBB 500642633829
UNSPSC 27111712
Nr articolo produttore  1868160
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.