text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.04/HP2A-B Extractor universal externo/interno de 2 brazos 200 mm de ancho de boca 150 mm de profundidad de boca

Artículo No. 1L390905
Diseño Extractor de cubo de rueda
Ancho de llave (mm) 22
Fuerza de tracción máx. (N) 10
Longitud de rosca (mm) 210
Número de ganchos 2

Especificaciones

Diseño Extractor de cubo de rueda
Ancho de llave (mm) 22
Fuerza de tracción máx. (N) 10
Longitud de rosca (mm) 210
Número de ganchos 2
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 150
Anchura de la pata de gancho (mm) 30
Profundidad de la pata de gancho (mm) 24
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm) 3.5
División de la escala
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm) ['0.000', '260.000']
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 200
Marca Gedore
Model 1.04/HP2A-B

Descripción

Patas rígidas forjadas de una sola pieza, Freno de la pata - evita el deslizamiento involuntario de la pata. La pata se puede deslizar a lo largo del travesaño con sólo pulsar un botón, Al invertir las patas, esta herramienta se puede utilizar como extractor interno o externo, Escala para un ajuste uniforme de las patas del extractor. Permite la extracción centrada, con aplicación optimizada de la fuerza, incluso cuando se requieren fuerzas de extracción extremadamente altas, Actualizable con husillo hidráulico (ver tabla), Actualizable con husillo hidráulico

Números de artículo

Artículo No. 1L390905
EAN 4036976121780
UBB 500642634082
UNSPSC 27111712
Artículo del fabricante nr 1981153
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.