Extractores de dos & tres brazos
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
2G506693
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
Gedore 1.04/HP1A Extractor universal externo/interno de 2 brazos 130mm ancho de boca 100mm profundidad de boca
Añadir catálogo
Artículo No.
2G506693
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Ancho de llave (mm)
17
Fuerza de tracción máx. (N)
5
Longitud de rosca (mm)
140
Número de ganchos
2
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Ancho de llave (mm)
17
Fuerza de tracción máx. (N)
5
Longitud de rosca (mm)
140
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
100
Anchura de la pata de gancho (mm)
22
Profundidad de la pata de gancho (mm)
12
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
3
División de la escala
Sí
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm)
['0.000', '170.000']
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
130
Marca
Gedore
Model
1.04/HP1A
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Fuerte patrón de forjado por caída, Invirtiendo las patas, esta herramienta puede utilizarse como extractor interno o externo, Escala para un ajuste uniforme de las patas del extractor. Permite una extracción centrada, con una aplicación optimizada de la fuerza, incluso cuando se requieren fuerzas de extracción extremadamente altas, Patas integrales, con cierre rápido, Husillo con bola y punta reemplazables, Husillo endurecido termoquímicamente, Ampliable con husillo hidráulico (ver tabla)
Números de artículo
Artículo No.
2G506693
EAN
4036976113501
UBB
500642633415
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
1868152