text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.04/3A Extractor universal externo/interno de 2 brazos 350 mm de ancho de boca 200 mm de profundidad de boca

Article number 6S757801
Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 7.5
Longitud de rosca (mm) 280
Número de ganchos 2
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 200

Specifications

Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 7.5
Longitud de rosca (mm) 280
Número de ganchos 2
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 200
Anchura de la pata de gancho (mm) 36
Profundidad de la pata de gancho (mm) 28
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm) 6.5
División de la escala
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm) ['0.000', '420.000']
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 350
Marca Gedore
Codigo SA 82055980
Model 1.04/3A

Article numbers

Article number 6S757801
EAN 4036976107227
UBB 500642632672
UNSPSC 27111712
Manufacturer article nr  1307940
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.