Extractores de dos & tres brazos
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
2H946783
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
Gedore 1.04/2A Extractor universal externo/interno de 2 brazos 200 mm de ancho de boca 150 mm de profundidad de boca
Añadir catálogo
Artículo No.
2H946783
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Ancho de llave (mm)
22
Fuerza de tracción máx. (N)
5
Longitud de rosca (mm)
210
Número de ganchos
2
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Ancho de llave (mm)
22
Fuerza de tracción máx. (N)
5
Longitud de rosca (mm)
210
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
150
Anchura de la pata de gancho (mm)
30
Profundidad de la pata de gancho (mm)
18
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
3.5
División de la escala
Sí
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm)
['0.000', '260.000']
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
200
Marca
Gedore
Model
1.04/2A
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Fuerte patrón de forjado por caída, Gracias al refuerzo de momento de flexión en su cara posterior, el diseño de ahorro de energía del travesaño permite un trabajo de tracción aún más fuerte y seguro, Escala para un ajuste uniforme de las patas del extractor. Permite una tracción centrada, con una aplicación optimizada de la fuerza, incluso cuando se requieren fuerzas de tracción extremadamente altas, La función de ajuste rápido favorece el ahorro de energía y el funcionamiento rápido, Husillo con bola y punta reemplazables, Actualizable con husillo hidráulico (ver tabla), Actualizable con husillo hidráulico (ver tabla)
Números de artículo
Artículo No.
2H946783
EAN
4036976107111
UBB
500642632268
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
1307827