Extractores de dos & tres brazos
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
4K022732
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
Gedore 1.04/2A-B Extractor universal externo/interno de 2 brazos 200 mm de ancho de boca 150 mm de profundidad de boca
Añadir catálogo
Artículo No.
4K022732
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Ancho de llave (mm)
22
Fuerza de tracción máx. (N)
5
Longitud de rosca (mm)
210
Número de ganchos
2
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Ancho de llave (mm)
22
Fuerza de tracción máx. (N)
5
Longitud de rosca (mm)
210
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
150
Anchura de la pata de gancho (mm)
30
Profundidad de la pata de gancho (mm)
24
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
3.5
División de la escala
Sí
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm)
['0.000', '260.000']
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
200
Marca
Gedore
Model
1.04/2A-B
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Patrón fuerte forjado, Patas rígidas forjadas de una sola pieza, Las patas se sujetan automáticamente cuando están bajo tensión, Freno de la pata - evita el deslizamiento involuntario de la pata. La pata se puede deslizar a lo largo del travesaño con sólo pulsar un botón, Al invertir las patas, esta herramienta se puede utilizar como extractor interno o externo, Escala para un ajuste uniforme de las patas del extractor. Permite la extracción centrada, con aplicación optimizada de la fuerza, incluso cuando se requieren fuerzas de extracción extremadamente altas, Husillo con bola y punta reemplazables, Husillo endurecido termoquímicamente, Actualizable con husillo hidráulico (ver tabla), Actualizable con husillo hidráulico
Números de artículo
Artículo No.
4K022732
EAN
4036976121759
UBB
500642632425
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
1981129