text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.04/1A-B Universele trekker Extern/Intern 2-Arm 130mm bekbreedte 100mm bekdiepte


Cikkszám 7D949767
Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 3
Schroefdraadlengte (mm) 140
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 100
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 3
Schroefdraadlengte (mm) 140
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 100
Breedte van haakvoet (mm) 22
Diepte van haakvoet (mm) 15
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 3
Schaalindeling Ja
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['0.000', '170.000']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 130
Merk Gedore
Goederencode 82055980
Model 1.04/1A-B

Cikkszámok

Cikkszám 7D949767
EAN 4036976121742
UBB 500642632003
UNSPSC 27111712
Gyártó cikksz 1981110
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.