text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO VISE-GRIP WR 137 10IN 240MM


Mordazas forjadas y templadas y forma especial de las mordazas para un agarre, sujeción y fijación seguros, Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, niquelado, Cuerpo de las mordazas de chapa de acero de alta resistencia a la tracción, Mordaza superior soldada automáticamente - unión absolutamente firme con el cuerpo de chapa de acero, El diseño bien concebido de las mordazas garantiza un contacto de tres puntos con todas las secciones de material, Taladro roscado soldado en la parte inferior, Sin ensanchamiento bajo cargas extremas, Desbloqueo seguro, Palanca de desbloqueo bajo presión constante del muelle especial, Palanca de desbloqueo bajo presión constante del muelle especial

Artículo No. G2546.000.240
Aislamiento No
Longitud total (mm) 230
Apertura máx. de las mejillas (mm) 32
Pinzas de soldadura No
Marca Gedore
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Longitud total (mm) 230
Apertura máx. de las mejillas (mm) 32
Pinzas de soldadura No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 490
Codigo SA 8204120000
Type Grip Wrench

Descripción

Mordazas forjadas y templadas y forma especial de las mordazas para un agarre, sujeción y fijación seguros, Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, niquelado, Cuerpo de las mordazas de chapa de acero de alta resistencia a la tracción, Mordaza superior soldada automáticamente - unión absolutamente firme con el cuerpo de chapa de acero, El diseño bien concebido de las mordazas garantiza un contacto de tres puntos con todas las secciones de material, Taladro roscado soldado en la parte inferior, Sin ensanchamiento bajo cargas extremas, Desbloqueo seguro, Palanca de desbloqueo bajo presión constante del muelle especial, Palanca de desbloqueo bajo presión constante del muelle especial

Números de artículo

Artículo No. G2546.000.240
EAN 4010886640678
UBB 240102110352
UNSPSC 27112124
Artículo del fabricante nr 6406700
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.