Destornilladores con torque
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Destornilladores con torque
0Y113714
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
GEDO TORQUE SCREWDRIVER S 1/4
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
0Y113714
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
165
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
165
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Momento de apriete (Nm)
0.24 - 1.2
Tamaño de conexión (mm)
6.3
División de la escala de precisión (Nm)
0.1
Modelo destornillador
Sí
Precisión según ISO 6789 (%)
6
Con escala
Sí
Probado por VDE
No
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Utilización: Apriete controlado de tornillos en el rango más común de 0,24 - 120 cN-m, El apriete controlado de alta velocidad permite la producción en serie, Industria de hardware eléctrico y electrónico, industria de fabricación de instrumentos y fabricación industrial o en el control de calidad, Características: Destornillador dinamométrico ajustable - con escala, Con accionamiento hexagonal hembra de 1/4" para utilizar con puntas hexagonales de 1/4" según DIN 3126 - C 6.3, Con adaptador también apto para vasos de accionamiento cuadrado de 1/4" según DIN 3124, Precisión de trabajo: +/- 6 % de tolerancia del par de apriete ajustado, Según DIN EN ISO 6789, trazable a normas nacionales, Embrague radial de bolas de precisión y diseño de leva para un apriete bidireccional controlado, Mecanismo de precisión se desliza de forma muy perceptible cuando se alcanza el valor preajustado, Reajuste automático a la posición inicial, 3 modelos en el rango de 0,2 N-m a 9 N-m, Graduación en escala micrométrica: 1 cN-m resp. 0,1 N-m, Construcción ligera gracias a las empuñaduras de aluminio anodizado, Volumen de suministro: Destornillador dinamométrico tipo 757, adaptador para accionamiento cuadrado/hexagonal de 1/4" (nº 757-20), Modelos 757-06/-09 con barra en T deslizante adicional para facilitar el uso, Certificado de ensayo según DIN EN ISO 6789, Suministro en embalaje de cartón resistente
Números de artículo
Artículo No.
0Y113714
EAN
4002805757017
UBB
500642431299
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
7718050