Destornilladores con torque
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Destornilladores con torque
0A430091
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
GEDO TORQUE SCREWDRIVER S 1/4
Añadir catálogo
Artículo No.
0A430091
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
335
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Momento de apriete (Nm)
['1.000', '6.000']
Tamaño de conexión (mm)
6.3
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
335
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Momento de apriete (Nm)
['1.000', '6.000']
Tamaño de conexión (mm)
6.3
División de la escala de precisión (Nm)
0.1
Modelo destornillador
Sí
Precisión según ISO 6789 (%)
6
Con escala
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Codigo SA
82041100
Model
757-06
Type
Torque Screwdriver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0A430091
EAN
4002805757062
UBB
500642431455
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
7718130