Multímetros
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
Herramientas dinamométricas
Multímetros
2D197663
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
GEDO TORQUE MULTIPLIER SET 2653389
Añadir catálogo
Artículo No.
2D197663
Altura
133
Longitud total (mm)
230
Momento de torsión máx. (Nm)
1300
Par de salida máx. (Nm)
1300
Tamaño de conexión entrada cuadrada
1/2 pulgada
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Altura
133
Longitud total (mm)
230
Momento de torsión máx. (Nm)
1300
Par de salida máx. (Nm)
1300
Tamaño de conexión entrada cuadrada
1/2 pulgada
Tamaño de conexión salida cuadrada
3/4 pulgada
Con barra de reacción
Sí
Accesorios
Sí
Pieza
No
Marca
Gedore
Codigo SA
82041100
Model
DVV-13ZG
Type
Torque Multipliers
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Especialmente adecuado para: Industria, obras de construcción, talleres de coches y camiones, técnica agrícola, construcción de puentes, barcos, aviones y ferrocarriles, refinerías, construcción de maquinaria e instalaciones, mantenimiento, Características: Multiplicador mecánico de par manual para apretar y aflojar uniones atornilladas de forma controlada, Con engranaje planetario de una etapa, Carcasa de aluminio de alto rendimiento, Con brazo de reacción desplazado en forma de Z de acero al cromo-vanadio, Opcionalmente se puede reequipar con brazo de reacción recto en forma de L - con brazo de reacción ajustable - de metal ligero, Reproducción con una relación de transmisión de 1:5, Precisión garantizada: Mejor que +/- 3 % de tolerancia, Para operar con una llave dinamométrica adecuada, 1 varilla giratoria 354 mm, d 22 mm, No. E-28 LRZ-DS, El juego contiene tres vasos de impacto diferentes 3/4" SW 27, 30, 32 mm, Cuadrado de salida con agujero para vasos de impacto con pasador de bloqueo y anillo, En maletín de transporte con inserto de espuma
Números de artículo
Artículo No.
2D197663
EAN
4010886934555
UBB
500642480601
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
2653389