text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TORQUE MULTIPLIER DREMOPLUS 2653370

Artículo No. 2K884018
Altura 133
Longitud total (mm) 230
Momento de torsión máx. (Nm) 1300
Par de salida máx. (Nm) 1300
Par de entrada máx. (Nm) 270

Especificaciones

Altura 133
Longitud total (mm) 230
Momento de torsión máx. (Nm) 1300
Par de salida máx. (Nm) 1300
Par de entrada máx. (Nm) 270
Tamaño de conexión entrada cuadrada 1/2 pulgada
Tamaño de conexión salida cuadrada 3/4 pulgada
Con barra de reacción
Accesorios
Pieza No
Marca Gedore
Model DVV-13Z
Type Torque Multipliers

Descripción

Especialmente adecuado para: Industria, obras de construcción, talleres de coches y camiones, técnica agrícola, construcción de puentes, barcos, aviones y ferrocarriles, refinerías, construcción de maquinaria e instalaciones, mantenimiento, Características: Multiplicador mecánico de par manual para apretar y aflojar uniones atornilladas de forma controlada, Con engranaje planetario de una etapa, Carcasa de aluminio de alto rendimiento, Con brazo de reacción desplazado en forma de Z de acero al cromo vanadio, Opcionalmente se puede reequipar con brazo de reacción recto en forma de L - con brazo de reacción ajustable - de metal ligero, Modelo con relación de transmisión 1:5, Precisión garantizada: Mejor que +/- 3 % de tolerancia, Para manejar con una llave dinamométrica adecuada, 1 varilla giratoria 354 mm, d 22 mm, No. E-28 LRZ-DS, También disponible como juego (No. DVV-13ZG) con tres diferentes vasos de impacto SW 27, 30, 32 mm, Cuadrado de salida con agujero para vasos de impacto con pasador de bloqueo y anillo

Números de artículo

Artículo No. 2K884018
EAN 4010886934548
UBB 500642480452
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2653370
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.