text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TOOL TROLLEY WSL-M6

Artículo No. 2V028029
Anchura 629
Altura 903
Profundidad 510
Protección de la superficie Forrado de plástico
Material Acero

Especificaciones

Anchura 629
Altura 903
Profundidad 510
Protección de la superficie Forrado de plástico
Material Acero
Material encimera Otro
Número de cajones 6
Con freno
Con cajones
Marca Gedore
Codigo SA 94032080
Model WSL-M6
Type Tool Trolley

Descripción

Cuerpo: Dimensiones: Al 903x B 629x P 510 mm, Plataforma de trabajo con tablero de PP con aplanado frontal y borde de seguridad antideslizante, Con asa para empujar, tirar y girar con facilidad, Paredes laterales con europerforación de 10 x 38 mm para fijar ganchos y herramientas, Laterales redondeados con un mínimo de aristas de tope, Cuerpo soldado, autoportante y rígido a la torsión, Chapa de acero con recubrimiento en polvo resistente a la corrosión y a los arañazos, Cajones: Bloqueo individual de los cajones que impide la apertura de más de un cajón, accionamiento con una sola mano, cierre centralizado con cerradura de cilindro, 6 cajones anchos (ancho 480 x fondo 400 mm) totalmente extraíbles, guías con rodamientos de bolas, capacidad de carga por cajón 20 kg, chapa de acero con recubrimiento en polvo resistente a la corrosión y al rayado, chasis GEDORE: Capacidad de carga total 300 kg, 4 ruedas de marcha suave sobre rodamientos de bolas (ruedas giratorias Ø 125 mm) con protección de rosca, una con freno total, También en caso de cargas máximas: marcha suave, maniobrabilidad y mantenimiento de la trayectoria, Opciones: Puede equiparse con módulos de herramientas GEDORE (1500 ES/1500 CT), Puede equiparse individualmente con separadores longitudinales y transversales, Colores y diseños especiales disponibles bajo pedido, Entrega sin herramientas ni accesorios

Números de artículo

Artículo No. 2V028029
EAN 4010886952511
UBB 500702674358
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3100707
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.