text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TOOL BOX COMPL 1090


Un surtido bien pensado para el trabajo a realizar, Embalado en un maletín de plástico resistente, Armazón de aluminio, tres bisagras de acero, mango atornillado, provisto de cerraduras incorporadas, Puede utilizarse en cualquier lugar donde haya que tener siempre a mano las herramientas adecuadas, Herramientas de vanadio GEDORE, cromadas, Dimensiones: An 480 x Pr 370 x Al 180 mm, Dimensiones: An 480 x Pr 370 x Al 180 mm

Article number G2025.660.159
Embalaje Caso
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caso
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 0
Número de cortadoras de cable 1
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 2
Número de destornilladores de estrella PZ 2
Número de sierras de corona 0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 4
Número de llaves de vaso 3
Número de llaves de vaso 10
Número de llaves fijas 12
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 0
Número total de herramientas 90
Número de limas 0
Cantidad de herramientas de medición 1
Número de alicates 6
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves hexagonales 4
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 22
Número de herramientas de prueba 1
Número de carracas 1
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 1
Número de martillos 1
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 1
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 11700
Codigo SA 82055980
Type Tool Assortment

Descripción

Un surtido bien pensado para el trabajo a realizar, Embalado en un maletín de plástico resistente, Armazón de aluminio, tres bisagras de acero, mango atornillado, provisto de cerraduras incorporadas, Puede utilizarse en cualquier lugar donde haya que tener siempre a mano las herramientas adecuadas, Herramientas de vanadio GEDORE, cromadas, Dimensiones: An 480 x Pr 370 x Al 180 mm, Dimensiones: An 480 x Pr 370 x Al 180 mm

Números de artículo

Artículo No. G2025.660.159
EAN 4010886660157
UBB 240188160586
UNSPSC 24113106
Artículo del fabricante nr 6601590
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.