text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresas laterales Gedore 8316-140 TL


Buena acción de palanca para un corte fácil, Filos de corte de precisión templados por inducción, dureza 63 - 65 HRC, Para alambre duro/piano - valores ver tabla, Capacidad de corte máx. Ø 1,4 - 2,0 mm, Acero especial GEDORE templado y revenido, forjado por estampación, templado en aceite y recocido, JC = cromado, mangos de 2 componentes, TL = gris acer

Artículo No. G3031.400.140
Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Otro
Longitud 140
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Otro
Longitud 140
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura del cabezal (mm) 17
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Altura del cabezal (mm) 9.5
Probado por VDE No

Descripción

Buena acción de palanca para un corte fácil, Filos de corte de precisión templados por inducción, dureza 63 - 65 HRC, Para alambre duro/piano - valores ver tabla, Capacidad de corte máx. Ø 1,4 - 2,0 mm, Acero especial GEDORE templado y revenido, forjado por estampación, templado en aceite y recocido, JC = cromado, mangos de 2 componentes, TL = gris acero, con mangos antideslizantes bañados en azul, Filos de corte templados por inducción (62 - 64 HRC) garantizan una potencia de corte constante durante un largo periodo de tiempo.., Máximo rendimiento de corte con menos esfuerzo gracias a la óptima interacción de la geometría de corte, el cojinete de remache excéntrico y el diseño ergonómico del mango.

Números de artículo

Artículo No. G3031.400.140
EAN 4010886671191
UBB 240104310968
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 6711930
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.