text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresas laterales Gedore 8316-140 JC


Buena acción de palanca para un corte fácil, Filos de corte de precisión templados por inducción, dureza 63 - 65 HRC, Para alambre duro/piano - valores ver tabla, Capacidad de corte máx. Ø 1,4 - 2,0 mm, Acero especial templado y revenido GEDORE, forjado por estampación, templado en aceite y recocido, JC = cromado, mangos de 2 componentes, TL = gris acer

Artículo No. G3031.300.140
Aislamiento No
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud 148
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud 148
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura del cabezal (mm) 22
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Altura del cabezal (mm) 17
Probado por VDE No

Descripción

Buena acción de palanca para un corte fácil, Filos de corte de precisión templados por inducción, dureza 63 - 65 HRC, Para alambre duro/piano - valores ver tabla, Capacidad de corte máx. Ø 1,4 - 2,0 mm, Acero especial templado y revenido GEDORE, forjado por estampación, templado en aceite y recocido, JC = cromado, mangos de 2 componentes, TL = gris acero, con mangos antideslizantes bañados en azul, Filos de corte templados por inducción (62 - 64 HRC) garantizan una potencia de corte constante durante mucho tiempo.., Máximo rendimiento de corte con menos esfuerzo gracias a la óptima interacción de la geometría de corte, el cojinete de remache excéntrico y el diseño ergonómico del mango.

Números de artículo

Artículo No. G3031.300.140
EAN 4010886674413
UBB 203104020193
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 6744190
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.