text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresas laterales Gedore VDE 8314-160


según DIN ISO 5749, Con cabeza delgada, ideal para espacios reducidos, Filos de corte de precisión templados por inducción, dureza 63 - 65 HRC, Para alambre semiduro de 1,6 mm, Acero especial GEDORE templado y revenido, cromado, Mangos con aislamiento por inmersión VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento Check-Tool de dos capas

Artículo No. G3030.700.160
Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud 160
Protección de aislamiento 1000 V
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud 160
Protección de aislamiento 1000 V
Anchura del cabezal (mm) 22
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Altura del cabezal (mm) 19
Probado por VDE

Descripción

según DIN ISO 5749, Con cabeza delgada, ideal para espacios reducidos, Filos de corte de precisión templados por inducción, dureza 63 - 65 HRC, Para alambre semiduro de 1,6 mm, Acero especial GEDORE templado y revenido, cromado, Mangos con aislamiento por inmersión VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento Check-Tool de dos capas

Números de artículo

Artículo No. G3030.700.160
EAN 4010886674369
UBB 240104023298
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 6743620
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.